品番 : EA440DP-56
品名 : 50x 150x3mm アクリル板(白)
仕様
サイズ(mm) | 50×150 | 厚み(mm) | 3 |
---|---|---|---|
カラー | 白 | ||
平板 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 31 (2025/09/18 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1462ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)