品番 : EA440DP-54
品名 : 50x 50x3mm アクリル板(白)
仕様
サイズ(mm) | 50×50 | 厚み(mm) | 3 |
---|---|---|---|
カラー | 白 | ||
平板 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1484ページ |
拡大
左上:EA440DP-51、右隣:EA440DP-52、左下:EA440DP-53、右隣:EA440DP-54、中央左:EA440DP-55、中央右:EA440DP-56、右隣:EA440DP-57、右端:EA440DP-58