品番 : EA440DP-53
品名 : 50x 50x3mm アクリル板(透明)
仕様
| サイズ(mm) | 50×50 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | ||
| 平板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 200 (2026/04/01 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
左上:EA440DP-51、右隣:EA440DP-52、左下:EA440DP-53、右隣:EA440DP-54、中央左:EA440DP-55、中央右:EA440DP-56、右隣:EA440DP-57、右端:EA440DP-58
