品番 : EA440DX-108
品名 : 450x600x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
仕様
サイズ(mm) | 450×600 | 厚み(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|
カラー | 透明 | 入数 | 5 |
材質 | ペットエース(PET-G樹脂) | 熱変形温度 | 73℃ |
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。 | |||
リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。 | |||
※脱エンビプラスチック素材です。 強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 05:47現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1461ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA440DX-111です。