品番 : EA440DX-122
品名 : 300x450x2.0mm ポリエチレン板(白/5枚)
仕様
熱変形温度 | 73℃ | サイズ(mm) | 300×450 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 2.0 | カラー | 白 |
入数 | 5 | 材質 | ペットエース(PET-G樹脂) |
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。 | |||
リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。 | |||
※脱エンビプラスチック素材です。 強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 07:32現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1482ページ |
拡大
※画像はEA440DX-131です。