品番 : EA440DX-113
品名 : 600x900x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
仕様
| サイズ(mm) | 600×900 | 厚み(mm) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | 入数 | 5 |
| 材質 | ペットエース(PET-G樹脂) | 熱変形温度 | 73℃ |
| 透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。 | |||
| リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。 | |||
| ※脱エンビプラスチック素材です。 強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1412ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA440DX-111です。
