詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DX-123

品名 : 300x450x3.0mm PET-G板(白/5枚)

仕様

熱変形温度 73℃ サイズ(mm) 300×450
厚み(mm) 3.0 カラー
入数 5 材質 ペットエース(PET-G樹脂)
透明性はアクリルに匹敵し、耐衝撃性はポリカーボネートに近く、加工性、安全性も抜群。
リサイクルに適した環境保全にも充分配慮しております。
※脱エンビプラスチック素材です。
強度、光沢はエンビ板より優れており、塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しない。
追加説明
カタログ価格

8,860 (税抜)/ 9,746 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 08:03現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1461ページ
バリエーション一覧
EA440DX-101 300x450x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-102 300x450x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-103 300x450x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-104 300x450x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-105 300x450x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-106 450x600x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-107 450x600x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-108 450x600x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-109 450x600x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-110 450x600x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-111 600x900x0.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-112 600x900x1.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-113 600x900x1.5mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-114 600x900x2.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-115 600x900x3.0mm PET-G板(透明/5枚)
EA440DX-121 300x450x1.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-122 300x450x2.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-123 300x450x3.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-126 450x600x1.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-127 450x600x2.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-128 450x600x3.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-131 600x900x1.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-132 600x900x2.0mm PET-G板(白/5枚)
EA440DX-133 600x900x3.0mm PET-G板(白/5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA440DX-131です。
  • ※画像はEA440DX-131です。
  • ※商品色は白です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top