品番 : EA440DX-14
品名 : 300x 450x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
仕様
サイズ(mm) | 300×450 | 厚み(mm) | 3 |
---|---|---|---|
カラー | ブラウンスモーク | 材質 | ポリカーボネート |
重量 | 約486g | 用途 | パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 |
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。 | |||
耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ |
拡大