品番 : EA440DX-3
品名 : 450x 600x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
仕様
材質 | ポリカーボネイト | 色 | 透明 |
---|---|---|---|
サイズ | 450×600mm | 厚み | 2mm |
重量 | 約648g | 用途 | パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 |
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 | |||
耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 12:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1481ページ |
代替品
|
拡大