品番 : EA441DX-23
品名 : 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
仕様
| サイズ(mm) | 600×900 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| カラー | ガラスマット | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 9960g | 用途 | ドアパネル、ガラスの代用として |
| プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。 | |||
| ガラス模様のポリカ板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
