詳細表示

このページのURL:

品番 : EA441DX-16

品名 : 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)

仕様

材質 ポリカーボネート カラー ブラウンスモーク
サイズ 600×900mm 厚み 3mm
重量 約1944g 用途 パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。
耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃)
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/18 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1411ページ
バリエーション一覧
EA441DX-1 300x 450x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-2 450x 600x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-3 600x 900x2mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-4 300x 450x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-5 450x 600x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-6 600x 900x3mm ポリカーボネイト板 (透明)
EA441DX-11 300x 450x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-12 450x 600x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-13 600x 900x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-14 300x 450x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-15 450x 600x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-16 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
EA441DX-21 300x 450x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
EA441DX-22 450x 600x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
EA441DX-23 600x 900x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top