品番 : EA441DX-22
品名 : 450x 600x3mm ポリカーボネイト板(ガラスマット)
仕様
| サイズ(mm) | 450×600 | 厚み(mm) | 3 |
|---|---|---|---|
| カラー | ガラスマット | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 5040g | 用途 | ドアパネル、ガラスの代用として |
| プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。 | |||
| ガラス模様のポリカ板です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
