品番 : EA441DX-12
品名 : 450x 600x2mm ポリカーボネイト板(ブラウンスモーク)
仕様
| 材質 | ポリカーボネート | カラー | ブラウンスモーク |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×600mm | 厚み | 2mm |
| 重量 | 約648g | 用途 | パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 |
| プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。 | |||
| 耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20~110℃) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/01 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1411ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
