品番 : EA440DY-104
品名 : 200x300x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | E-7001 |
---|---|---|---|
商品名 | フォーレックス | ||
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。 | |||
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 | |||
サイズ | 200×300mm | 厚み | 5mm |
カラー | 白 | 入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 20:22現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1485ページ |