品番 : EA440DY-172
品名 : 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | E-5006 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フォーレックス | 材質 | 低発泡硬質塩化ビニール樹脂 |
| サイズ | 300×450mm | 厚み | 3mm |
| カラー | 緑 | 入数 | 5枚 |
| カッターやハサミ(薄板の場合)で簡単に切れます。 | |||
| 加工性・耐水性・耐薬品性・自己消火性に優れています。 | |||
| 通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/3の重量です。 | |||
| クギ打ち・ねじ止めや塗装、シルクスクリーン印刷も可能です。 | |||
| サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1463ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA440DW-302 : アクリル板用ヒーター棒 |
| 関連商品 | EA440DW-304 : アクリル板用伝熱カッター |

※画像は代表画像です。