詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440DY-151

品名 : 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)

仕様

メーカー アクリサンデー 型番 E-5002
商品名 フォーレックス 材質 低発泡硬質塩化ビニール樹脂
サイズ 200×300mm 厚み 3mm
カラー 入数 5枚
カッターやハサミ(薄板の場合)で簡単に切れます。
加工性・耐水性・耐薬品性・自己消火性に優れています。
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/3の重量です。
クギ打ち・ねじ止めや塗装、シルクスクリーン印刷も可能です。
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に
追加説明
カタログ価格

7,580 (税抜)/ 8,338 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 19:27現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1413ページ
バリエーション一覧
EA440DY-101 200x300x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-102 200x300x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-103 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-114 300x450x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-121 450x600x1.0mm 低発泡塩ビ板(白/10枚)
EA440DY-122 450x600x2.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-123 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-124 450x600x5.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
EA440DY-151 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-152 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-153 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)
EA440DY-161 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
EA440DY-163 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(黄/5枚)
EA440DY-171 200x300x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
EA440DY-172 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
EA440DY-173 450x600x3.0mm 低発泡塩ビ板(緑/5枚)
ウェブカタログ画像
黒×5枚
※画像は代表画像です。
  • 黒×5枚\n※画像は代表画像です。

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top