品番 : EA440DY-113
品名 : 300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(白/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アクリサンデー | 型番 | E-7001 |
---|---|---|---|
商品名 | フォーレックス | ||
サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。 | |||
通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 | |||
サイズ | 300×450mm | 厚み | 3mm |
カラー | 白 | 入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 16:47現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|