詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EJ-1

品名 : 0.0127mm プラスチックシム(シルバー/5枚)

仕様

サイズ 127×508mm 材質 高品質プラスチック(ポリエステル)
厚み 0.0005”/0.013mm カラー シルバー
入数 5枚 厚みの許容範囲(公差) ±5%
耐油性、非導電性
厚みによって色を変えている為、一目で違いが分かるようになっています。
追加説明
カタログ価格

6,810 (税抜)/ 7,491 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/07 16:36現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1304ページ
バリエーション一覧
EA440EJ-1 0.0127mm プラスチックシム(シルバー/5枚)
EA440EJ-2 0.0254mm プラスチックシム(アンバー/5枚)
EA440EJ-3 0.0381mm プラスチックシム(パープル/5枚)
EA440EJ-4 0.0508mm プラスチックシム(レッド/5枚)
EA440EJ-5 0.0762mm プラスチックシム(グリーン/5枚)
EA440EJ-6 0.1016mm プラスチックシム(タン/10枚)
EA440EJ-7 0.1270mm プラスチックシム(ブルー/10枚)
EA440EJ-8 0.1905mm プラスチックシム(マット/10枚)
EA440EJ-9 0.2540mm プラスチックシム(ブラウン/10枚)
EA440EJ-10 0.3175mm プラスチックシム(ブラック/10枚)
EA440EJ-11 0.3810mm プラスチックシム(ピンク/10枚)
EA440EJ-12 0.5080mm プラスチックシム(イエロー/10枚)
EA440EJ-13 0.6350mm プラスチックシム(ホワイト/10枚)
EA440EJ-14 0.7620mm プラスチックシム(コーラル/10枚)
EA440EJ-15 1.0160mm プラスチックシム(クリア/3枚)
EA440EJ-16 1.2700mm プラスチックシム(クリア/3枚)
EA440EJ-17 1.5240mm プラスチックシム(クリア/3枚)
ウェブカタログ画像
●-1:シルバー(5枚入り)
※品番により、色・厚みが異なります。
  • ●-1:シルバー(5枚入り)\n※品番により、色・厚みが異なります。\n

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top