品番 : EA440EJ-2
品名 : 0.0254mm プラスチックシム(アンバー/5枚)
仕様
| サイズ | 127×508mm | 材質 | 高品質プラスチック(ポリエステル) |
|---|---|---|---|
| 耐油性、非導電性 | |||
| 厚みによって色を変えている為、一目で違いが分かるようになっています。 | |||
| 厚み | 0.001”/0.025mm | カラー | アンバー |
| 入数 | 5枚 | 厚みの許容範囲(公差) | ±5% |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により、色・厚みが異なります。