品番 : EA440EJ-12
品名 : 0.5080mm プラスチックシム(イエロー/10枚)
仕様
サイズ | 127×508mm | 材質 | 高品質プラスチック(ポリエステル) |
---|---|---|---|
耐油性、非導電性 | |||
厚みによって色を変えている為、一目で違いが分かるようになっています。 | |||
厚み | 0.02”/0.508mm | カラー | イエロー |
入数 | 10枚 | 厚みの許容範囲(公差) | ±5% |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 08:13現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1374ページ |
拡大
※品番により、色・厚みが異なります。