品番 : EA440EJ-10
品名 : 0.3175mm プラスチックシム(ブラック/10枚)
仕様
サイズ | 127×508mm | 材質 | 高品質プラスチック(ポリエステル) |
---|---|---|---|
耐油性、非導電性 | |||
厚みによって色を変えている為、一目で違いが分かるようになっています。 | |||
厚み | 0.0125”/0.318mm | カラー | ブラック |
入数 | 10枚 | 厚みの許容範囲(公差) | ±5% |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/01 00:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1355ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により、色・厚みが異なります。