詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440EM-13

品名 : 10x 0.50mm ボタンダイシム(25個)

仕様

ケースサイズ 208×106×35mm 材質 SUS302
ボタンサイズ 10mm 厚み 0.50mm
入数 25枚 内径×外径(mm) 8×10
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/15 09:09現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1305ページ
バリエーション一覧
EA440EM-1 6x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-2 6x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-3 6x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-4 8x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-5 8x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-6 8x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-7 8x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-8 8x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-9 8x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-10 10x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-11 10x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-12 10x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-13 10x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-14 10x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-15 10x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-16 13x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-17 13x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-18 13x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-19 13x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-20 13x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-21 13x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-22 16x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-23 16x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-24 16x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-25 16x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-26 16x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-27 16x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-28 20x0.125mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-29 20x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-30 20x 0.40mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-31 20x 0.50mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-32 20x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
EA440EM-33 20x 0.80mm ボタンダイシム(25個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA440EMです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top