品番 : EA440EM-14
品名 : 10x 0.65mm ボタンダイシム(25個)
仕様
| ケースサイズ | 208×106×35mm | 材質 | SUS302 |
|---|---|---|---|
| ボタンサイズ | 10mm | 厚み | 0.65mm |
| 入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 8×10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/08 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1355ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
