品番 : EA440EM-17
品名 : 13x 0.25mm ボタンダイシム(25個)
仕様
ケースサイズ | 208×106×35mm | 材質 | SUS302 |
---|---|---|---|
ボタンサイズ | 13mm | 厚み | 0.25mm |
入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 8×13 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/01 00:13現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1355ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)