品番 : EA440ES
品名 : 6-20mm ストリッパボルトシムセット
仕様
| 材質 | SUS302 | サイズ(mm) | 6・8・10・12・16・20 (33種・各10枚) |
|---|---|---|---|
| 内径×外径(mm) | 5×6、6×8、8×10、10×12、12×16、16×20 | ケースサイズ | 208×106×35mm |
| パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
