品番 : EA440ES-1
品名 : 6x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
仕様
| パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。 | |||
| 材質 | SUS302 | 適用ねじ | 6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.125mm | 入数 | 25枚 |
| 内径×外径(mm) | 5×6 | ||
| 延長用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/15 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
