品番 : EA440ES-33
品名 : 20x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
仕様
パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。 | |||
材質 | SUS302 | 適用ねじ | 20mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.80mm | 入数 | 25枚 |
内径×外径(mm) | 16×20 | ||
延長用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/01 00:03現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1355ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)