詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ES-2

品名 : 6x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)

仕様

パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。
材質 SUS302 適用ねじ 6mm
厚み 0.25mm 入数 25枚
内径×外径(mm) 5×6
延長用
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/15 06:39現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1305ページ
バリエーション一覧
EA440ES-1 6x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-2 6x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-3 6x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-4 8x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-5 8x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-6 8x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-7 8x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-8 8x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-9 8x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-10 10x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-11 10x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-12 10x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-13 10x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-14 10x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-15 10x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-16 12x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-17 12x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-18 12x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-19 12x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-20 12x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-21 12x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-22 16x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-23 16x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-24 16x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-25 16x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-26 16x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-27 16x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-28 20x0.125mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-29 20x 0.25mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-30 20x 0.40mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-31 20x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-32 20x 0.65mm ストリッパボルトシム(25個)
EA440ES-33 20x 0.80mm ストリッパボルトシム(25個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA440ESです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top