品番 : EA440ES-7
品名 : 8x 0.50mm ストリッパボルトシム(25個)
仕様
パンチホルダと可動ストリッパの距離を延長します。 | |||
材質 | SUS302 | 適用ねじ | 8mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.50mm | 入数 | 25枚 |
内径×外径(mm) | 6×8 | ||
延長用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/10/01 00:18現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1355ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)