詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ET

品名 : 6-20mm ストリッパボルトシムセット(ステンレス)

仕様

サイズ 6・8・10・12・16・20mm
(36種・各10枚)
ケースサイズ 208×106×35mm
内径×外径(mm) 6×10、8×13、10×15、12×18、16×24、20×30 材質 SUS302
パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。
追加説明
カタログ価格

43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 12:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1305ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top