詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440ET-12

品名 : 8x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)

仕様

材質 SUS302
パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。
適用ねじ 8mm 厚み 0.80mm
入数 25枚 内径×外径(mm) 8×13
短縮用
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/01 00:14現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1355ページ
バリエーション一覧
EA440ET-1 6x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-2 6x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-3 6x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-4 6x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-5 6x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-6 6x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-7 8x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-8 8x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-9 8x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-10 8x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-11 8x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-12 8x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-13 10x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-14 10x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-15 10x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-16 10x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-17 10x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-18 10x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-19 12x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-20 12x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-21 12x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-22 12x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-23 12x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-24 12x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-25 16x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-26 16x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-27 16x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-28 16x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-29 16x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-30 16x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-31 20x0.125mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-32 20x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-33 20x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-34 20x 0.50mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-35 20x 0.65mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
EA440ET-36 20x 0.80mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA440ETです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top