品番 : EA440ET-27
品名 : 16x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
仕様
材質 | SUS302 | ||
---|---|---|---|
パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。 | |||
適用ねじ | 16mm | 厚み | 0.40mm |
入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 16×24 |
短縮用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/09 22:34現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1375ページ |
拡大