品番 : EA440ET-8
品名 : 8x 0.25mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
仕様
材質 | SUS302 | ||
---|---|---|---|
パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。 | |||
適用ねじ | 8mm | 厚み | 0.25mm |
入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 8×13 |
短縮用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/24 14:17現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1375ページ |
拡大