品番 : EA440ET-21
品名 : 12x 0.40mm ストリッパボルトシム(ステンレス/25個)
仕様
| 材質 | SUS302 | ||
|---|---|---|---|
| パンチホルダと可動ストリッパの距離を短縮します。 | |||
| 適用ねじ | 12mm | 厚み | 0.40mm |
| 入数 | 25枚 | 内径×外径(mm) | 12×18 |
| 短縮用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/24 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1305ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
