品番 : EA440HD-201B
品名 : 15x10mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/5本)
仕様
サイズ(mm) | 10×15 | 厚み(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|
全長(m) | 1 | 入数 | 5 |
材質 | アルミニウム | カラー | シルバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/07 20:26現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1458ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5本