品番 : EA440HD-205
品名 : 30x20mmx2m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/6本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.0mm | 全長 | 2000mm |
| 入数 | 6 | サイズ | 20×30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
