品番 : EA440HD-202
品名 : 30x10mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/5本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 全長 | 1000mm |
| 入数 | 5 | サイズ | 10×30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
