品番 : EA440HD-206
品名 : 40x20mmx1m アルミ平角パイプ(シルバー/ツヤ消/4本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.0mm | 全長 | 1000mm |
| 入数 | 4 | サイズ | 20×40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
