品番 : EA440HH-12
品名 : 12x12x1000mm アルミチャンネル(10本)
仕様
| カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1m | 入数 | 10 |
| 厚み | 2.0mm | 高さ | 12mm |
| 幅 | 12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
