品番 : EA440HH-25A
品名 : 25x25x1000mm アルミチャンネル(5本)
仕様
カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 入数 | 5 |
厚み | 2.0mm | 高さ | 25mm |
幅 | 25mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 09:27現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1458ページ |