詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440HH-30B

品名 : 30x15x1000mm アルミチャンネル(5本)

仕様

カラー シルバー 材質 アルミニウム
全長 1m 入数 5
厚み 2.0mm 高さ 15mm
幅 30mm
追加説明
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 04:03現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 1408ページ
バリエーション一覧
EA440HH-10 10x10x1000mm アルミチャンネル(10本)
EA440HH-12 12x12x1000mm アルミチャンネル(10本)
EA440HH-15 15x15x1000mm アルミチャンネル(10本)
EA440HH-20 20x12x1000mm アルミチャンネル(5本)
EA440HH-25A 25x25x1000mm アルミチャンネル(5本)
EA440HH-25B 25x15x1000mm アルミチャンネル(5本)
EA440HH-30B 30x15x1000mm アルミチャンネル(5本)
EA440HH-40B 40x20x1000mm アルミチャンネル(5本)
ウェブカタログ画像
※写真はEA440HH-20です。
  • ※写真はEA440HH-20です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top