品番 : EA440HH-15
品名 : 15x15x1000mm アルミチャンネル(10本)
仕様
カラー | シルバー | 材質 | アルミニウム |
---|---|---|---|
全長 | 1m | 入数 | 10 |
厚み | 2.0mm | 高さ | 15mm |
幅 | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/22 09:27現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1458ページ |