品番 : EA462BC-12
品名 : 1・1/4" ホース用プラグ(アルミ製)
仕様
| 使用圧力 | -0.1~1.8MPa(常温水) | 呼び径 | 32A(1・1/4”) |
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 34mm | 全長 | 125mm |
| 使用温度 | -30~70℃ | 材質 | アルミダイカスト(ADC12) |
| 重量 | 201g | ||
| レバーカップリング用ホースシャンクアダプター | |||
| ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプ | |||
| 3/4”のプラグは1/2”のカプラーとジョイントできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
