品番 : EA462BC-30
品名 : 3" ホース用プラグ(アルミ製)
仕様
| 使用圧力 | -0.1~0.9MPa(常温水) | 呼び径 | 80A(3”) |
|---|---|---|---|
| タケノコ径 | 79mm | 全長 | 167mm |
| 使用温度 | -30~70℃ | 材質 | アルミニウム鋳物(AC4C-T6) |
| 重量 | 839g | ||
| レバーカップリング用ホースシャンクアダプター | |||
| ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプ | |||
| 3/4”のプラグは1/2”のカプラーとジョイントできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
