詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BC-20

品名 : 2" ホース用プラグ(アルミ製)

仕様

使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 呼び径 50A(2”)
タケノコ径 53mm 全長 164mm
使用温度 -30~70℃ 材質 アルミダイカスト(ADC12)
重量 425g
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター
ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプ
3/4”のプラグは1/2”のカプラーとジョイントできます。
追加説明
カタログ価格

3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 16:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BC-6 3/4" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-8 1" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-12 1・1/4" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-14 1・1/2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-20 2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-24 2・1/2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-30 3" ホース用プラグ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:φ63mm  E:φ46mm  F:φ42mm\nG:φ50mm  I:φ53mm  J:φ65mm\nO:φ50mm  h1:47mm  h2:105mm  H:164mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top