詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BC-14

品名 : 1・1/2" ホース用プラグ(アルミ製)

仕様

呼び径 40A(1・1/2”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
タケノコ径 40mm 全長 142mm
重量 268g
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター
ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。
3/4”のプラグは1/2”のカプラーとジョイントできます。
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 13:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BC-6 3/4" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-8 1" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-12 1・1/4" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-14 1・1/2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-20 2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-24 2・1/2" ホース用プラグ(アルミ製)
EA462BC-30 3" ホース用プラグ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ53mm  E:φ36mm  F:φ31mm\nG:φ37mm  I:φ40mm  J:φ50mm\nO:φ39mm  h1:40mm  h2:90mm  H:142mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top