品番 : EA462BE-20A
品名 : 2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
仕様
| 呼び径 | 50A(2”) | 材質 | アルミダイカスト(ADC12) |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -0.1~1.8MPa(常温水) | 使用温度 | -30~70℃ |
| ねじサイズ | R2” | 締め付けトルク | 270Nm |
| 重量 | 563g | ||
| レバーカップリング用オスねじ型カプラー | |||
| 配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。 | |||
| カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
