詳細表示

このページのURL:

品番 : EA462BE-8A

品名 : 1" 雄ねじカップリング(アルミ製)

仕様

呼び径 25A(1”) 材質 アルミダイカスト(ADC12)
使用圧力 -0.1~1.8MPa(常温水) 使用温度 -30~70℃
ねじサイズ R1” 締め付けトルク 80Nm
重量 187g
レバーカップリング用オスねじ型カプラー
配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
追加説明
カタログ価格

4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA462BE-4A 1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-6A 3/4" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-8A 1" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-12A 1・1/4" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-14A 1・1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-20A 2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-24A 2・1/2" 雄ねじカップリング(アルミ製)
EA462BE-30A 3" 雄ねじカップリング(アルミ製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:139mm  B:61mm\nC:φ37mm  F:φ24mm\nh:39mm   H:81mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top