品番 : EA463BB-112
品名 : 8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製)
仕様
| 適合直径 | 8~12mm | バンド幅 | 8mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 0.7mm | 六角対辺 | 6mm |
| 重量 | 6g | 締め付けトルク | 1.5Nm |
| 材質 | SUS316 | 入数 | 1個 |
| オールステンレス製 | |||
| バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印 | |||
| ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2025/12/16 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
