詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463BB-150

品名 : 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製)

仕様

適合直径 32~50mm バンド幅 9mm
バンド厚 0.8mm 六角対辺 7mm
重量 18g 締め付けトルク 3~3.5Nm
材質 SUS316 入数 1個
オールステンレス製
バンド内側に材質・クランプ範囲を刻印
ホース・継手の安全で迅速かつ再利用可能な組立に最適
追加説明
カタログ価格

555 円(税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/08 15:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463BB-112 8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-116 8- 16mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-120 12- 20mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-125 16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-132 20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-140 25- 40mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-150 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-160 40- 60mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-170 50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-180 60- 80mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-190 70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463BB-200 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:26mm   H:14mm   B:14mm\nB1:9mm   S:0.8mm   SW:7mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top